SYLVANIA - Állólámpa LED-es 13W 3000K 780lm IP65/IK10 fekete 800mm SN096600 - 0047931
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 800 mm
Ütésállóság - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096600
Gyártói cikkszám
0047931
Gyártói típuskód
START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
800 mm
Ütésállóság:
IK10
Lámpatest fajtája:
oszlop
Effektív fényáram:
780 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
80 mm
Állólámpa LED-es 13W 3000K 780lm IP65/IK10 fekete 800mm