Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Áramsínes lpt halogén 230V 50W GU10 fehér AXO XS IP20 GT91036 - 3088020

MásolásMásolás
SYLVANIA - Áramsínes lpt halogén 230V 50W GU10 fehér AXO XS IP20 GT91036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Fényérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971880202

Sonepar cikkszám

GT91036

Gyártói cikkszám

3088020

Gyártói típuskód

Axo Hi-Spot Es50 Wh Ls3

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Hosszúság:

150 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Áramsínes lpt halogén 230V 50W GU10 fehér AXO XS