SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 11W 605mm 1158lm 4000K IP20 SN084311 - 0045170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 11 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Effektív fényáram - 1158 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084311
Gyártói cikkszám
0045170
Gyártói típuskód
SYLBATTEN LED 605MM 1000LM 4000K EB (TP3)
Rendszer teljesítmény:
11 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Effektív fényáram:
1158 lm
Hosszúság:
605 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
66 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
76 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Névleges áram:
450-450 mA
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.5