SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 1200mm 42W 5200lm 4000K IP65 SN108188 - 0045153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 5200 lm
Lámpateljesítmény - 42-42 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108188
Gyártói cikkszám
0045153
Gyártói típuskód
START BATTEN IP65 42W 1200 4K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
5200 lm
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Bútorvilágító LED-es 1200mm 42W 5200lm 4000K IP65