SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 16W 4000K 1700lm IP20 1200mm SN085904 - 0051034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1700 lm
Hosszúság - 1200 mm
Lámpateljesítmény - 16-16 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085904
Gyártói cikkszám
0051034
Gyártói típuskód
LED PIPE G2 L1200 NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1700 lm
Hosszúság:
1200 mm
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 16W 4000K 1700lm IP20 1200mm