Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 3000K IP67 SN083538 - 0045126

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 3000K IP67 SN083538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP67

  • Effektív fényáram - 2200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083538

Gyártói cikkszám

0045126

Gyártói típuskód

BATTEN LED24 1200 830 2M NO PL

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP67

Effektív fényáram:

2200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

1200 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

43 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

53 mm

Fénykilépés:

direkt

Falra szerelhető:

Igen

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső Germicid 36W 26x1200mm