SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 6W 300mm 3000K 520lm IP20 fehér SN085617 - 0051015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 520 lm
Hosszúság - 282 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085617
Gyártói cikkszám
0051015
Gyártói típuskód
LED PIPE 1500 520LM 6W L300 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
520 lm
Hosszúság:
282 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
24 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
100-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
36 mm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 6W 300mm 3000K 520lm IP20 fehér