SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 4000K 700lm IP20 600mm SN084679 - 0051032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 700 lm
Hosszúság - 600 mm
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084679
Gyártói cikkszám
0051032
Gyártói típuskód
LED PIPE G2 L600 NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
700 lm
Hosszúság:
600 mm
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 7W 4000K 700lm IP20 600mm