Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 600mm 3000K 525lm IP20 fehér SN085621 - 0051001

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 600mm 3000K 525lm IP20 fehér SN085621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 525 lm

  • Hosszúság - 582 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085621

Gyártói cikkszám

0051001

Gyártói típuskód

LED PIPE 525LM 7W L600 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

525 lm

Hosszúság:

582 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

24 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

36 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 7W 600mm 3000K 525lm IP20 fehér