SYLVANIA - Csarnokvil 156W LED-es 21700lm 4000K IP65/IK08 SN084319 - 0039333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 21700 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 150 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288393339
Sonepar cikkszám
SN084319
Gyártói cikkszám
0039333
Gyártói típuskód
START LED HIGHBAY G2 4K 22KLM WIDE
Effektív fényáram:
21700 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
150 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
egyéb
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
156-156 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
egyéb
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
400 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Reflektor:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
174 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Védőborítással:
Nem