SYLVANIA - DALI előtét LED-hez IP20 SN013227 - 3036244
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 220-220 V
Kimeneti teljesítmény - 50-50 W
Védettség - IP20
Magasság - 21 mm
Kivitel - statikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971362449
Sonepar cikkszám
SN013227
Gyártói cikkszám
3036244
Gyártói típuskód
LUMIDRIVER LED DALI XL
Kimeneti feszültség:
220-220 V
Kimeneti teljesítmény:
50-50 W
Védettség:
IP20
Magasság:
21 mm
Kivitel:
statikus
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szélesség:
79 mm
Hosszúság:
123.5 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; DALI előtét LED-hez