SYLVANIA - Előtét 35-105W szabályozható IP20 GT97771 - 3008040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 12-0 V
Teljesítmény - 35-105 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Védettség - IP20
Szélesség - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971080404
Sonepar cikkszám
GT97771
Gyártói cikkszám
3008040
Gyártói típuskód
LUMITRONIC 35-105VA
Kimeneti feszültség:
12-0 V
Teljesítmény:
35-105 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Védettség:
IP20
Szélesség:
51 mm
Bemeneti feszültség:
230-0 V
Magasság:
30 mm
Biztonsági transzformátor:
Igen
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros
Rövidzárbiztos:
Igen
Indulási helyek (párok) száma:
1
Átmérő:
0 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Túlmelegedés védelem:
Igen
Szekunder kismegszakítóval:
Nem