SYLVANIA - Előtét 60W 24 V DC LED-hez IP20 GT97191 - 3036293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti teljesítmény - 1-60 W
Védettség - IP20
Magasság - 31 mm
Kivitel - statikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971362937
Sonepar cikkszám
GT97191
Gyártói cikkszám
3036293
Gyártói típuskód
LumiDriver CV 24VDC 60W
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti teljesítmény:
1-60 W
Védettség:
IP20
Magasság:
31 mm
Kivitel:
statikus
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szélesség:
77 mm
Hosszúság:
174 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 60W 24 V DC LED-hez