Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fali LED-es lpt 16W 3000K 40° direk InVerto IP65 GT95862 - 3090088

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fali LED-es lpt 16W 3000K 40° direk InVerto IP65 GT95862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP65

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971900887

Sonepar cikkszám

GT95862

Gyártói cikkszám

3090088

Gyártói típuskód

InVerto Direct WW Eb Rust

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP65

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

barna

Névleges feszültség:

230-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

162 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 16W 3000K 40° direk InVerto IP65