SYLVANIA - Fali LED-es tükörvilágító lpt 6W 540lm 4000K IP44 SN096569 - 0043210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 540 lm
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096569
Gyártói cikkszám
0043210
Gyártói típuskód
SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
540 lm
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es tükörvilágító lpt 6W 540lm 4000K IP44