SYLVANIA - Fcsőarm 2x35W PC burás menny IP65 T5 GT98696 - 0056200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK07
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288562001
Sonepar cikkszám
GT98696
Gyártói cikkszám
0056200
Gyártói típuskód
SYLPROOF SUP PC 235 EB SING BY
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK07
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1565 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
92 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
99 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen