Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG SN086067 - 0056150

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG SN086067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - szürke

  • Ütésállóság - IK07

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086067

Gyártói cikkszám

0056150

Gyártói típuskód

SYLPROOF SUPERIA PC 2X36 EVG

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK07

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1265 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

137 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

99 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG