SYLVANIA - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 T8 SN002601 - 0056139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002601
Gyártói cikkszám
0056139
Gyártói típuskód
SYLPROOF SUP PC 236 LLB
Védettség:
IP65
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1265 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
137 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
99 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 T8