SYLVANIA - Fcsőarm 2x49W PC burás menny IP65 GT97175 - 0042505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 8700 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288425054
Sonepar cikkszám
GT97175
Gyártói cikkszám
0042505
Gyártói típuskód
START WATERPROOF PC 249 EB
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
8700 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK08
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-0 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
1565 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
123 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
91 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
98-98 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem