Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm 2x54W EVG sülly IP20 GT97173 - 3044401

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm 2x54W EVG sülly IP20 GT97173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ütésállóság - IK07

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971444015

Sonepar cikkszám

GT97173

Gyártói cikkszám

3044401

Gyártói típuskód

RUBICO 254 MPO 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ütésállóság:

IK07

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag prizma

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

1196 mm

Fényszín:

fehér

Beépítési szélesség:

294 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x54W EVG sülly