SYLVANIA - Fcsőarm 3x14W parabola sülly + ff (840) GT95602 - 0055577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényforrással - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - króm
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288555775
Sonepar cikkszám
GT95602
Gyártói cikkszám
0055577
Gyártói típuskód
START RECESSED 600 SA 314 T5
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
króm
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
575 mm
Szélesség:
596 mm
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
575 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítési szélesség:
575 mm
Alkalmas fényforrások számához:
3
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
51 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem