Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm 4x80W parabola menny fém házas, rácsos IK08 IP20 GT96304 - 0057911

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm 4x80W parabola menny fém házas, rácsos IK08 IP20 GT96304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 4

  • Alkalmas mellék világítótesthez - Nem

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288579115

Sonepar cikkszám

GT96304

Gyártói cikkszám

0057911

Gyártói típuskód

SPORTSBAY EXT. 480 RAP.840

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

4

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

reflektor

Reflektor:

matt

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK08

Labdadobástól védett:

Nem

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

10-25 °C

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpateljesítmény:

352-352 W

Rendszer teljesítmény:

352 W

Effektív fényáram:

19434 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

362 mm

Magasság / mélység:

108 mm

Hosszúság:

1540 mm

Külső átmérő:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x80W parabola menny fém házas, rácsos IK08