Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm LED 150cm 52W 7100lm 4000K IP65 SN131926 - 0010244

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm LED 150cm 52W 7100lm 4000K IP65 SN131926

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131926

Gyártói cikkszám

0010244

Gyártói típuskód

Resisto 1500 IP66 7100lm 840

Fcsőarm LED 150cm 52W 7100lm 4000K IP65