Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP65 SN099623 - 0047923

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP65 SN099623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 72 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 0 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288479231

Sonepar cikkszám

SN099623

Gyártói cikkszám

0047923

Gyártói típuskód

START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

72 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

0 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

1260 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

99 mm

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

78 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP65