Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E27 150W/3000K SN089041 - 0020830

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E27   150W/3000K SN089041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089041

Gyártói cikkszám

0020830

Gyártói típuskód

HSI-MP 150W CL 3K E27 SLV

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

elliptikus

UV-védelem:

Igen

Átmérő:

54 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

138 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 150W/3000K