Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13 GT91424 - 001500 /0001476/

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 600 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288014760

Sonepar cikkszám

GT91424

Gyártói cikkszám

001500 /0001476/

Gyártói típuskód

F18w/T8/840 Ee N Me

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

600 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1350 lm

Fényszín:

840

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13