Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 GT91425 - 0001511/0001485/036830

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288014852

Sonepar cikkszám

GT91425

Gyártói cikkszám

0001511/0001485/036830

Gyártói típuskód

F36W/T8/830 Ee N Me

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3350 lm

Fényszín:

830

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13