SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 25W 10000K 26x742mm Aquastar GT18551 - 0000645
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 742 mm
Színhőmérséklet - 10000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288006451
Sonepar cikkszám
GT18551
Gyártói cikkszám
0000645
Gyártói típuskód
F25W/30Aquastar
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
742 mm
Színhőmérséklet:
10000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1500 lm
Fényszín:
30
Csőátmérő:
26 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
akvárium/édesvíz
Indítómentes üzemmód:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
60 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Duplafalas:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh