Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 36W 10000K 26x1200mm Aquastar GT85641 - 0000647

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Aqua T8 36W 10000K 26x1200mm Aquastar GT85641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 10000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288006475

Sonepar cikkszám

GT85641

Gyártói cikkszám

0000647

Gyártói típuskód

F36W/Aquastar

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

10000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

2200 lm

Fényszín:

174

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

61 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső Aqua T8 36W 10000K 26x1200mm Aquastar