Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső Germicid T5 8W 16x288mm GT85755 - 0002331/0000501

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső Germicid  T5 8W 16x288mm GT85755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 302.5 mm

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288005010

Sonepar cikkszám

GT85755

Gyártói cikkszám

0002331/0000501

Gyártói típuskód

G8W T5

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

302.5 mm

Színhőmérséklet:

0 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

0 lm

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

akvárium/édesvíz

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

15.75 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső Germicid T5 8W 16x288mm