Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T5 8W 8500K 16x288mm Gro-Lux GT26246 - 0000026

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 288 mm

  • Színhőmérséklet - 8500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288000268

Sonepar cikkszám

GT26246

Gyártói cikkszám

0000026

Gyártói típuskód

F8W/GRO

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

288 mm

Színhőmérséklet:

8500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

120 lm

Fényszín:

0

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fénycső spec T5 8W 8500K 16x288mm Gro-Lux