Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső spec T8 15W 8500K 26x438mm Gro-Lux GT85827 - 0000069/0000708

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső spec T8 15W 8500K 26x438mm Gro-Lux GT85827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 438 mm

  • Színhőmérséklet - 8500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288007083

Sonepar cikkszám

GT85827

Gyártói cikkszám

0000069/0000708

Gyártói típuskód

F15W/T8/GRO

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

438 mm

Színhőmérséklet:

8500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

0 lm

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

növénymegvilágítás

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

14000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

PLC ipari vezérlések ; Panel PC ; PLC touchpanel KTP1200 BASIC, BASIC PANEL