SYLVANIA - Fénycső spec T8 18W /Aquaclassic retail SN095480 - 0002314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 5000 K
Lámpaforma - cső
Fényáram - 1300 lm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095480
Gyártói cikkszám
0002314
Gyártói típuskód
F18W/Aquaclassic
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
5000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1300 lm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Közepes névleges élettartam:
14000 h
Fénycső spec T8 18W /Aquaclassic retail