Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső színes 36W 26x1200mm sárga G13 SN000731 - 0002565

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső színes 36W 26x1200mm sárga G13 SN000731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288025650

Sonepar cikkszám

SN000731

Gyártói cikkszám

0002565

Gyártói típuskód

F36W/T8/YELLOW

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Színhőmérséklet:

0 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1580 lm

Fényszín:

0

Szín:

sárga

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

43 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 36W 26x1200mm sárga G13