Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 39W/ 4000K 16x849mm G5 SN091551 - 0002867

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  39W/ 4000K 16x849mm G5 SN091551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 850 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 3200 lm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091551

Gyártói cikkszám

0002867

Gyártói típuskód

FHO 39W/T5/840

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

850 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

3200 lm

Fényszín:

840

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Fénycső T5 39W/ 4000K 16x849mm G5