Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 49W/ 3000K 16x1449mm G5 GT91993 - 0002778/0002933

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  49W/ 3000K 16x1449mm G5 GT91993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 49 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1450 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288029337

Sonepar cikkszám

GT91993

Gyártói cikkszám

0002778/0002933

Gyártói típuskód

FHO 49W/T5/830

Fényforrás teljesítménye:

49 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1450 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4350 lm

Fényszín:

830

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 49W/ 3000K 16x1449mm G5