Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T8 14W 26x361mm 4000K 700lm SN079486 - 0000137

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T8 14W 26x361mm 4000K 700lm SN079486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 360 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288001371

Sonepar cikkszám

SN079486

Gyártói cikkszám

0000137

Gyártói típuskód

F14W/T8/840

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

360 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

880 lm

Fényszín:

840

Szín:

fehér

Csőátmérő:

26 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

62.86 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Halogén izzó 1000W/240V 2450K