Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső UV T12 20W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES GT78719 - 0000125

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T12 20W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES GT78719

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Fényforrás - fénycső

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Teljes hossz - 604 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288001258

Sonepar cikkszám

GT78719

Gyártói cikkszám

0000125

Gyártói típuskód

F20W T12 BL368 24 Toughcoat™

Foglalat:

G13

Fényforrás:

fénycső

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Teljes hossz:

604 mm

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Átmérő:

38 mm

Lámpaforma:

cső

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

tetszőleges

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Higanytartalom:

9 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T12 20W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES