Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső UV T5 11W 16x212mm BL368 Rovarcsapdába GT84649 - 0000097

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T5 11W 16x212mm BL368 Rovarcsapdába GT84649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Fényforrás - fénycső

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Teljes hossz - 212 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288000978

Sonepar cikkszám

GT84649

Gyártói cikkszám

0000097

Gyártói típuskód

F11W T5 BL368

Foglalat:

G5

Fényforrás:

fénycső

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Teljes hossz:

212 mm

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Átmérő:

16 mm

Lámpafeszültség:

28-40 V

Lámpaforma:

cső

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

tetszőleges

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Higanytartalom:

2.3 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T5 11W 16x212mm BL368 Rovarcsapdába