Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső UV T8 15W 26x437mm BL368 Rovarcsapdába GT85753 - 0000082

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T8 15W 26x437mm BL368 Rovarcsapdába GT85753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Fényforrás - fénycső

  • UV-sugárzás típusa - egyéb

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Teljes hossz - 451.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288000824

Sonepar cikkszám

GT85753

Gyártói cikkszám

0000082

Gyártói típuskód

F15 T8 BL368

Foglalat:

G13

Fényforrás:

fénycső

UV-sugárzás típusa:

egyéb

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Teljes hossz:

451.6 mm

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Átmérő:

26 mm

Lámpafeszültség:

46-64 V

Lámpaforma:

cső

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

14000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

tetszőleges

Higanytartalom:

2.8 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T8 15W 26x437mm BL368 Rovarcsapdába