SYLVANIA - Gyújtó 4,6,8,13W T5fénycsőhöz elektronikus GT97760 - 0024432 / 0024420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektronikus - Nem
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához - Igen
Nagynyomású nátriumlámpához használható - Nem
Kapcsolás - egyszerű
Fénycsőhöz alkalmazható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288244327
Sonepar cikkszám
GT97760
Gyártói cikkszám
0024432 / 0024420
Gyártói típuskód
STARTER FS-11 NEW
Elektronikus:
Nem
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához:
Igen
Nagynyomású nátriumlámpához használható:
Nem
Kapcsolás:
egyszerű
Fénycsőhöz alkalmazható:
Igen
Fémhalogénlámpához használható:
Nem
Kisnyomású nátriumlámpához használható:
Nem
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 50W 1200mA SYL-PanelLED-hez