Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Infra 250W E27 foglalat rubin R125 SN093379 - 0033011

MásolásMásolás
SYLVANIA - Infra 250W E27 foglalat rubin R125 SN093379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényforrás - egyéb

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093379

Gyártói cikkszám

0033011

Gyártói típuskód

IR R125 250W

Foglalat:

E27

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényforrás:

egyéb

Lámpafeszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Szabályozható fényerősség:

Nem

Infra 250W E27 foglalat rubin R125