SYLVANIA - Izzó normál 40W/230V E27foglalat matt 2500K SN000729 - 0029364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E27
Fényáram - 285 lm
Kivitel - matt
Közepes névleges élettartam - 1500 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288293646
Sonepar cikkszám
SN000729
Gyártói cikkszám
0029364
Gyártói típuskód
A55 ROUGH SERV 40W 240V FR E27
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
285 lm
Kivitel:
matt
Közepes névleges élettartam:
1500 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpafeszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Átmérő:
60 mm
Teljes hossz:
104 mm
Rezgésálló:
Igen
Speciális felhasználás:
egyéb
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó normál 40W/230V E27foglalat matt 2500K