Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kerti állólámpa 1000mm antracit 11W IP44 GT82434 - 3063940

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kerti állólámpa 1000mm  antracit 11W IP44 GT82434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház anyaga - alumínium

  • Magasság / mélység - 1000 mm

  • Ütésállóság - IK09

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971639404

Sonepar cikkszám

GT82434

Gyártói cikkszám

3063940

Gyártói típuskód

Luminance Silo XL TC-S11W Ip44

Védettség:

IP44

Ház anyaga:

alumínium

Magasság / mélység:

1000 mm

Ütésállóság:

IK09

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1000mm antracit 11W IP44