Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT89548 - 0024991

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT89548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - GR10

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Közepes névleges élettartam - 11000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288249919

Sonepar cikkszám

GT89548

Gyártói cikkszám

0024991

Gyártói típuskód

Lynx QE 16W GR10Q 835

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

GR10

Színhőmérséklet:

3500 K

Közepes névleges élettartam:

11000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Átmérő:

138 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

141 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Lámpacsövek száma:

0

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 6500K 26x590mm G13