Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat SN031268 - 0025018

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat SN031268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Lámpa megnevezés - 2D

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031268

Gyártói cikkszám

0025018

Gyártói típuskód

PL21W GR10Q 835 Color box

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Lámpa megnevezés:

2D

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 9,5W/240V E27 A60 2700-2000K dimm