Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat GT89549 - 0024999

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat GT89549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 2050 lm

  • Foglalat - GR10

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288249995

Sonepar cikkszám

GT89549

Gyártói cikkszám

0024999

Gyártói típuskód

Lynx QE 28W GR10Q 835

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

2050 lm

Foglalat:

GR10

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3500 K

Átmérő:

205 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

0

Teljes hossz:

207 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Lámpacsövek száma:

0

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

28 kWh

Közepes névleges élettartam:

11000 h

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat