Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2pin 11W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT82435 - 0025887

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2pin 11W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT82435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288258874

Sonepar cikkszám

GT82435

Gyártói cikkszám

0025887

Gyártói típuskód

LYNX-S 11W/830 G23 SLV 10

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

28 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

233 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 11W/ 3000K 2csöves G23foglalat