SYLVANIA - Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 4csöves G24d-1foglalat 12.000h SN053248 - 0025913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053248
Gyártói cikkszám
0025913
Gyártói típuskód
Lynx-D Superia 13w/840 2pn Sv
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
12000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
35 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
134 mm
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh