Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24d-2foglalat GT89541 - 0025803 / 0025914

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24d-2foglalat GT89541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1215 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288258034

Sonepar cikkszám

GT89541

Gyártói cikkszám

0025803 / 0025914

Gyártói típuskód

LYNX-D Basic 18W/840 G24D-2

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1215 lm

Foglalat:

G24d-2

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

22 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

150 mm

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 2P 16A 30mA C kar